品番 : EA854YA-1
品名 : 3.5mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | M-1140 |
|---|---|---|---|
| 鋸刃サイズ(周長) | 1060mm | 幅×山数 | 3.5mm×14山 |
| 刃厚 | 0.4mm | 用途 | 木工・金属用、小さい曲線用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0842ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854YA-1 3.5mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用) |
| EA854YA-2 3.5mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用) |
| EA854YA-3 5.0mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用) |
| EA854YA-4 5.0mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA854YA-10 : AC100V/ 90W 卓上バンドソー |
