詳細表示

このページのURL:

品番 : EA854YA-4

品名 : 5.0mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用)

仕様

メーカー 京セラ 型番 M-1143
鋸刃サイズ(周長) 1060mm 幅×山数 5mm×24山
刃厚 0.36mm 用途 木工・金属用、一般切断、薄い板用
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 01:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0842ページ
バリエーション一覧
EA854YA-1 3.5mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用)
EA854YA-2 3.5mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用)
EA854YA-3 5.0mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用)
EA854YA-4 5.0mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top