品番 : EA854YA-2
品名 : 3.5mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | M-1141 |
---|---|---|---|
鋸刃サイズ(周長) | 1060mm | 幅×山数 | 3.5mm×24山 |
刃厚 | 0.4mm | 用途 | 木工・金属用、小さい曲線、薄い板用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/11 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0877ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA854YA-1 3.5mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用) |
EA854YA-2 3.5mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用) |
EA854YA-3 5.0mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用) |
EA854YA-4 5.0mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA854YA-10 : AC100V/ 90W 卓上バンドソー |