詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857DS

品名 : AC100V/1100W セーバーソー

信頼性の高い軽量セーバーソー

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSA1100E
電源 AC100V 消費電力 1100W
切断能力 木材:230mm、
         パイプ:150mm 
         軟鋼板:20mm
ストローク数 0~2700回/分
ストローク幅 28mm コード長 4m
サイズ 460×160mm 重量 3.5kg
電子無段変速、LEDライト、二重絶縁
付属品 木工用ブレード×1枚、金属用ブレード×4枚、収納ケース 特長
 ・ブレード交換は工具不要のSDSシステム
 ・細かい振動を吸収し疲労を軽減するソフトラバーグリップ
 ・ブレードのあたる位置の調整が可能な、アジャスタブルフットプレート
 ・はしごや足場に掛けられ、高所作業の安全を確保する収納式フック付
替カーボンブラシ EA813BZ-8
ブレード交換は工具不要
追加説明 ●パイプソー用のブレード(アサダ、レッキス、日立など扱い)以外の一般的なブレードは全て対応です。(2010/2/5 0945)
カタログ価格

34,900 (税抜)/ 38,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 09:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0820ページ

代替品

EA857DS-2
  • 品番

    EA857DS-2

  • コメント

    変更点:ストローク幅、ストローク数など

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top