品番 : EA860KG-11
品名 : AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス6本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF900iSGB2※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | ・発電機(EA860KG-1) ・LPガス・カセット×6本(EA913BC-210×2) |
周波数 | 50/60Hz |
連続使用時間 | 約1時間 | 電圧調整方式 | インバーター式 |
励磁方式 | 自己励磁式 | 力率 | 1.0 |
出力 | AC:0.9kVA(100V・9.0A) DC:99.6W(12V・8.3A) |
駆動方式 | エンジン直結 |
交流コンセント | 15A×2個 | 交流過電流保護装置 | 電子ブレーカ(定格10.5A) |
直流出力端子 | 陸式ターミナル×1個 | 直流過電流保護装置 | サーキットプロテクタ (定格10A) |
エンジン | 種類:空冷4ストロークガスエンジン 調速機形式:遠方重鎮式 冷却方式:強制空冷式 点火方式:TCI点火 プラグキャップ:0.6~0.7㎜ エアークリーナー方式:半湿式 総排気量:79ml 使用燃料:ブタンガス 潤滑方式:強制飛沫式 エンジンオイル:API分類SE級以上 エンジンオイル規定量:0.4L 始動方式:リコイル式 |
燃料容量 | 500g(カセットボンベ×2缶) |
乾燥重量 | 22kg | サイズ | 400(W)×330(D)×390(H)mm |
騒音レベル | 91dB | ||
燃料補給はカセットボンベをセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。 |
|||
簡単な燃料補給と、長期保管に最適なカセットボンベを採用 | |||
精密機械にも対応する良質な電気を供給 | |||
持ち運びや保管に優れた小型・軽量設計 | |||
照明や電熱器、電動工具やバッテリー、汎用モータ類などにお使いいただけます。 | |||
最大1.8kVAが取り出し可能並列運転機能 | |||
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。 ※エンジンオイルが別途必要になります。 オイル型式:10W-30(SAE規格) 必要使用量:400cc |
|||
空冷4サイクル |
|||
ブタンガス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
143,000 円(税抜)/ 157,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0905ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA860KG-11 AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス6本) |
EA860KG-1 AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA860KG-1 : AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式) |
セット商品 | EA913BC-210 : 250g LPガス(3本) |