詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CF-1

品名 : 音声警報器(人感センサー)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 398-05
検知エリア 赤外線受動式
(最長部15m)
電源 ・単3電池×3本(別売)
・専用ACアダプター(EA864CF-6)(別売)
音量 0~90dB(1m前方)11段階 コード長 2m
サイズ 本体:200×82×120(H)mm
人感センサー:φ60×28mm
重量 本体:430g
人感センサー:80g
材質 ABS樹脂 防水性能 防雨構造(IP55)
録音方式 本体内蔵マイク/ライン入力 録音時間 最大約20秒
使用場所 屋内・屋外(乾電池使用時) 設置場所 ・金属面への取付け。
・単管パイプへの取付け。
・重機などへの設置。
動作温度範囲 -10℃~40℃ 保存温度範囲 -10℃~50℃
注意 ※センサーは人の熱を感知する為、体温と気温の差が減少する夏は反応が鈍くなります。センサー正面に太陽など強い熱源がある場合も同様になります。
※人以外にも熱源のある物を感知しますので、使用環境にはご注意ください。
作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぎます。
人感センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせします。
音声は2種類を録音・再生できます。
乾電池で駆動するので面倒な配線は不要です。
背面のマグネットで簡単に取り付けできます。
JIS保護等級のIP55相当に準拠した防水・防じん性能を有しています。
マイクに直接音を録音又はライン入力により、パソコンなどから任意の音声を録音する事ができます。
お客様のご使用状況に応じて録音してください。
背面に強力マグネットを6個搭載しているため、鉄製の物に簡単に貼り付けてご使用いただけます。
また、特殊ダンパー構造により曲面にも貼り付けが可能です。
重機背面などに取り付けて、オペレーターの死角(背面など)に接近する人に対して警報するなどして、安全の為の補助器具としてお使いいただけます。
背面のボルトに別売のクランプ(EA864CF-5)を取付けられます。
クランプでφ48.6単管パイプなどに取り付けての設置も可能です。
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2282ページ
バリエーション一覧
EA864CF-1 音声警報器(人感センサー)
EA864CF-2 [EA864CF-1用] 追加センサー
EA864CF-5 φ48.6mm 単管取付用穴開きクランプ
EA864CF-6 [EA864CF-1用] ACアダプター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top