詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CF-6

品名 : [EA864CF-1用] ACアダプター

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 398-09
名称 【EA864CF-1用】ACアダプター コード長 2m
入力電圧 100V~200V
100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
※ACアダプター使用時は本体に電池は入れないでください。
※屋内専用です。水回りなどのご使用もおやめください。
追加説明
カタログ価格

3,390 (税抜)/ 3,729 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2282ページ
バリエーション一覧
EA864CF-1 音声警報器(人感センサー)
EA864CF-2 [EA864CF-1用] 追加センサー
EA864CF-5 φ48.6mm 単管取付用穴開きクランプ
EA864CF-6 [EA864CF-1用] ACアダプター
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top