品番 : EA864CF-2
品名 : [EA864CF-1用] 追加センサー
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 398-03 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 【EA864CF-1用】追加センサー | サイズ | φ60×28mm |
| 重量 | 55g | コード長 | 2m |
| 材質 | ABS樹脂(裏面:ネオジムマグネット) | ||
| センサーを追加し広範囲で検知を可能とします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CF-1 音声警報器(人感センサー) |
| EA864CF-2 [EA864CF-1用] 追加センサー |
| EA864CF-5 φ48.6mm 単管取付用穴開きクランプ |
| EA864CF-6 [EA864CF-1用] ACアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
