品番 : EA864EA-12
品名 : AC100V LED点滅灯(ホワイト)
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LF-100W |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100V(端子台受) | 色 | 白 |
| 設置場所 | 屋内・半屋外(直接雨のかからない所) | 光源 | 高輝度LED球 |
| 消費電流 | 5W以下 | サイズ | 75(W)×96(D)×123(H)mm |
| 材質 | 本体:ABS、PC樹脂 レンズ:PC樹脂 |
重量 | 約500g |
| 用途 | 侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮します。 | 点滅パターン | 点滅モードスイッチによる2種類選択方式 パターン1:一定間隔で点滅を繰り返す。 パターン2:連続点滅と休止を繰り返す。 |
| 使用可能周囲温度 | -15℃~+55℃ | 配線接続 | 端子台式 |
| 付属品 | 取付ねじ | ||
| 点滅パターンは2種類から選択できます。 | |||
| 防犯用・夜間表示用としてもお使いいただけます。 | |||
| LEDで視認性に優れ、長寿命で安心してお使いいただけます。 | |||
| 電源と起動入力が別になっているので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。 | |||
| 起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることができます。 | |||
| 防雨構造ですので、屋外や半屋外にも設置が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/01 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864EA-11 AC100V LED点滅灯(レッド) |
| EA864EA-12 AC100V LED点滅灯(ホワイト) |
