詳細表示

このページのURL:

品番 : EA865CB-110

品名 : 110mm ダイヤモンドコア替刃

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCD110C
刃先外径 110mm 有効長 150mm(カッター長:180mm)
チップ厚 3.8mm
外周ネジで切粉の排出が良好。
・ポリクリックシリーズ
EA865CA-110用替刃
※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

42,800 (税抜)/ 47,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/24 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0955ページ
バリエーション一覧
EA865CB-25 25mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-29 29mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-32 32mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-35 35mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-38 38mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-45 45mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-50 50mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-55 55mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-60 60mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-65 65mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-70 70mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-75 75mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-80 80mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-100 100mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-105 105mm ダイヤモンドコア替刃
EA865CB-110 110mm ダイヤモンドコア替刃
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※替刃のみです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top