品番 : EA865CB-75
品名 : 75mm ダイヤモンドコア替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCD75C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 75mm | 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) |
チップ厚 | 3.8mm | ||
外周ネジで切粉の排出が良好。 | |||
・ポリクリックシリーズ EA865CA-75用替刃 |
|||
※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0992ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA865CA-75 : 75mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS) |