品番 : EA865CB-60
品名 : 60mm ダイヤモンドコア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCD60C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 60mm | 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) |
| チップ厚 | 3.8mm | ||
| 外周ネジで切粉の排出が良好。 | |||
| ・ポリクリックシリーズ EA865C-60、EA865CA-60用替刃 |
|||
| ※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/24 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA865C-60 : 60mm 乾式ダイアモンドコアドリル |
| 本体 | EA865CA-60 : 60mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS) |
