詳細表示

このページのURL:

品番 : EA870A-1

品名 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル

仕様

メーカー シブヤ 型番 TS-095
商品名 ダイモドリル 用途 冷暖房、電気、ガス、水道工事の穿孔
電源 AC100V・1500W 周波数 50/60Hz
最大穿孔能力 130mm 回転数 1000rpm
全ストローク 335mm 全高 564mm
ベース寸法 119×154mm 重量 8.1kg(モーター込)
コード 5m ビット取付ねじ M27
支柱角 40mm角 標準付属品 水処理パット、金具、収納ケース
ビット別売
・クラッチ機能内蔵
穴あけ作業中、鉄筋などが原因でビットロック状態になってもクラッチがすべりギア破損を防止します
・サーキットプロテクター内蔵
モーターが過負荷状態になるとサーキットプロテクターが遮断しモーター焼損を防止します
・二重絶縁
接地の必要なく使用可能
モーター内への水の侵入を防ぐ簡易防雨構造モーター
左右どちらへもピン1本で取付け可能なワンタッチハンドル
追加説明
カタログ価格

145,000 (税抜)/ 159,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/14 13:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0876ページ
ウェブカタログ画像
※ビット別売
  • ※ビット別売
  • 標準付属品
  • 収納ケースについて

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top