詳細表示

このページのURL:

品番 : EA870B-80

品名 : 80mm ダイヤモンドコアビット

仕様

メーカー シブヤ 商品名 ライトビット
取付ネジ M27 有効長 250mm
外径 80mm
EA870A-1・EA870A-3専用
追加説明
カタログ価格

36,000 (税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 04:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0876ページ
バリエーション一覧
EA870B-28 28mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-32 32mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-40 40mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-52 52mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-56 56mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-60 60mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-65 65mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-70 70mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-75 75mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-80 80mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-90 90mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-100 100mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-106 106mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-110 110mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-120 120mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-130 130mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-140 140mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-150 150mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-160 160mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-170 170mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-180 180mm ダイヤモンドコアビット
EA870B-210 210mm ダイヤモンドコアビット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top