品番 : EA870B-32
品名 : 32mm ダイヤモンドコアビット
仕様
有効長 | 251mm | 取付ネジ | M27 |
---|---|---|---|
外径 | 32mm | ||
EA870A-1、-3専用 |
追加説明 |
●取付ネジ…M27 ●薄刃1本物 ●スパナがかり…4面 ●EA870A専用(EA870B及びEA870Cは廃番) ●お求めになる場合、適用機種の常用穿孔径をご確認下さい。 ●適用ビット径は【サブ画像2・3】を目安にしてお選びください。 各パイプ外径サイズの配色とビットサイズの配色が対応しております。 |
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0893ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA870A-1 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル |
本体 | EA870A-3 : AC100V/1900w-210mm ダイモドリル |