品番 : EA870B-65
品名 : 65mm ダイヤモンドコアビット
仕様
メーカー | シブヤ | 商品名 | ライトビット |
---|---|---|---|
取付ネジ | M27 | 有効長 | 250mm |
外径 | 65mm | ||
EA870A-1・EA870A-3専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 21:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0876ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA870A-1 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル |
本体 | EA870A-3 : AC100V/1900w-210mm ダイモドリル |