詳細表示

このページのURL:

品番 : EA870A-3

品名 : AC100V/1900w-210mm ダイモドリル

仕様

メーカー シブヤ 型番 TS-165
商品名 ダイモドリル 用途 冷暖房、電気、ガス、水道工事の穿孔
電源 AC100V・1900W 周波数 50/60Hz
最大穿孔能力 φ210㎜ 回転数 1000/700rpm
全ストローク 348mm 全高 606mm
重量 13.3kg(モーター込) コード長 5m
ビット取付ねじ M27 支柱角 50mm角
付属品 水処理パット、収納ケース
ビット別売
2段変速機構
・クラッチ機能内蔵
穴あけ作業中、鉄筋などが原因でビットロック状態になってもクラッチがすべりギア破損を防止します
・サーキットプロテクター内蔵
モーターが過負荷状態になるとサーキットプロテクターが遮断しモーター焼損を防止します
・二重絶縁
接地の必要なく使用可能
モーター内への水の侵入を防ぐ簡易防雨構造モーター
左右どちらへもピン1本で取付け可能なワンタッチハンドル
追加説明
カタログ価格

276,800 円(税抜)/ 304,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0854ページ
ウェブカタログ画像
ビット別売
  • ビット別売

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top