品番 : EA897EA-40
品名 : φ40cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCFS-40 |
|---|---|---|---|
| 適用羽根径 | φ40cm | 埋込取付枠寸法 | 435×420mm |
| 取付穴径 | φ10mm | サイズ | 510×85×510mm |
| 有圧換気扇専用風圧型シャッター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
