詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897EA-25

品名 : φ25cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SCFS-25
適用羽根径 φ250mm 埋込取付寸法 300×280mm
取付穴径 φ10mm サイズ 345×85×345mm
有圧換気扇専用風圧型シャッター
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/12 06:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0062ページ
バリエーション一覧
EA897EA-25 φ25cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
EA897EA-30 φ30cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
EA897EA-35 φ35cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
EA897EA-40 φ40cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
EA897EA-50 φ50cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
EA897EA-60 φ60cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top