品番 : EA897EA-50
品名 : φ50cm 工業用換気扇用シャッター(風圧型)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCFS-50 |
|---|---|---|---|
| 適用羽根径 | φ50cm | 埋込取付枠寸法 | 565×545mm |
| 取付穴径 | φ10mm | サイズ | 647×85×647mm |
| 有圧換気扇専用風圧型シャッター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
