品番 : EA898B-31
品名 : 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
衝撃に強い完全埋込み型チップ
仕様
| 直径 | 230mm | 山数 | 36 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 用途 | 畔草、雑草、笹、竹 | ||
| メッシュタイプで軽い。 | |||
| タフなチップで耐久性抜群 | |||
| 木工用チップの側面研磨で刈り具合抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/09/12 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-31 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-32 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-61 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚) |
| EA898B-62 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚) |
