詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-32

品名 : 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)

衝撃に強い完全埋込み型チップ

仕様

直径 255mm 山数 40
穴径 25.4mm 刃厚 2.0mm
用途 畔草、雑草、笹、竹
メッシュタイプで軽い。
タフなチップで耐久性抜群
木工用チップの側面研磨で刈り具合抜群
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 317

(2026/10/13 10:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2504ページ
バリエーション一覧
EA898B-31 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-32 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-61 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)
EA898B-62 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)
ウェブカタログ画像
  • 衝撃に強い完全埋込み型チップ

資料

仕様
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top