詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-62

品名 : 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)

衝撃に強い完全埋込み型チップ

仕様

直径 φ255mm 山数 40
穴径 25.4mm 刃厚 2mm
用途 畔草、雑草、笹、竹 適正サイズ 「エンジン排気量」 25cc以上:φ255mm
回転数 毎分6000回転以下 重量 370g
注意事項 高速回転は危険です。万一異物に当たった時の衝撃を少なくする為に、毎分6000回転以下の低速でお使い下さい。 入数 30枚入(1箱)
メッシュタイプで軽い。
タフなチップなので耐久性抜群
木工用チップの側面研磨をしているので、刈れ具合抜群
追加説明
カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/08/01 19:31現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 2504ページ
バリエーション一覧
EA898B-31 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-32 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-61 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)
EA898B-62 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)
ウェブカタログ画像
  • 衝撃に強い完全埋込み型チップ

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top