品番 : EA899MY-4
品名 : AC100V/1300W 電動ポリッシャー(14型/高速)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | EP-526-214-0 |
---|---|---|---|
用途 | ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに | 電源 | 100V |
消費電力 | 1300W | ブラシ回転数 | 200~240rpm |
重量 | 33kg | 付属品 | プレート1個、トーロンブラシ1個 |
パッド径 | 380mm | サイズ | 400×500×1330(H)mm |
ブラシ径 | 350mm | コード長 | 20m |
使用可能床材 | 凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 | ||
14型 | |||
パッド、パッド台は別売 | |||
床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
275,000 円(税抜)/ 302,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 08:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2530ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899MY-3 AC100V/1050W 電動ポリッシャー(12型/高速) |
EA899MY-4 AC100V/1300W 電動ポリッシャー(14型/高速) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA899MY-17 : 14型用 トーロンブラシ |
オプション | EA899MY-19 : 14型用 シダブラシ |
拡大