品番 : EA899NA-30
品名 : AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NIVAC | 型番 | NW-100SS |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 1050W |
風量 | 2.4m3/min | 真空度 | 19.6kPa |
タンク容量 | 30L | 集じん容量 | 20L |
吸水容量 | 15L | 騒音値 | 80dB |
サイズ | 470×470×575(H)mm | 重量 | 13.0kg |
付属品 | 電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,700 円(税抜)/ 82,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|