品番 : EA899SF-2
品名 : AC100V/1100W/58.0L 乾湿両用掃除機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SOV-S110AL |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 1100W |
最大風量 | 2.7m3/min | 真空度 | 30kPa(最大時) |
騒音値 | 72dB | サイズ | 474×535×865(H)mm |
重量 | 23.5kg | 付属品 | ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、 フロアノズル、水切りノズル、 隙間ノズル |
粉じん・液体・油の吸引が可能です | |||
電動ちりおとし内蔵 | |||
タンク材質 | ステンレス | 集じん | 32L |
吸水 | 26L | コード長 | 8m(アースクリップ付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
149,400 円(税抜)/ 164,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/11 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2526ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA899SF-1 AC100V/1100W/26.0L 乾湿両用掃除機 |
EA899SF-2 AC100V/1100W/58.0L 乾湿両用掃除機 |