品番 : EA902AF-5A
品名 : 5.68-9.50m 二連はしご(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はメーカー直送品です。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MD-95D |
---|---|---|---|
アルミ合金製 | |||
最大使用荷重 | 100kgf | 伸長(m) | 9.50 |
縮長(m) | 5.68 | 重量(kg) | 24 |
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
138,000 円(税抜)/ 151,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA902AF-2A 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製) |
EA902AF-4A 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) |
EA902AF-5A 5.68-9.50m 二連はしご(アルミ製) |
EA902AF-6A 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製) |