品番 : EA903AC-251
品名 : 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | BS90FX |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.82 | 段数 | 3 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 468×126×870 | 設置寸法(W)×(D)mm | 468×613 |
| 重量(kg) | 2.7 | 天板サイズ | 308×95mm |
| 有効高さ(m) | 0.52 | 最大使用荷重 | 100㎏ |
| 踏みざん幅 | 40mm | 収納寸法 | 468(W)×126(D)×870(H)mm |
| アルミ合金製 | |||
| プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 | |||
| おしゃれなブラックカラーを採用! | |||
| ※専用脚立の為、はしごになりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/30 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AC-251 0.82m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-252 1.12m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-253 1.41m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-254 1.71m 軽量脚立(アルミ製) |
| EA903AC-255 1.99m 軽量脚立(アルミ製) |
