詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AC-254

品名 : 1.71m 軽量脚立(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 BS180FX
天板高さ(m) 1.71 段数 6
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 630×126×1797 設置寸法(W)×(D)mm 630×1154
重量(kg) 5.2 天板サイズ 308×95mm
有効高さ(m) 1.41 最大使用荷重 100㎏
踏みざん幅 40mm 収納寸法 630(W)×126(D)×1797(H)mm
アルミ合金製
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
おしゃれなブラックカラーを採用!
※専用脚立の為、はしごになりません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,100 (税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1818ページ
バリエーション一覧
EA903AC-251 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-252 1.12m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-253 1.41m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-254 1.71m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-255 1.99m 軽量脚立(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ●設置寸法(W)×(D)mm…630×1154
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top