品番 : EA903AC-255
品名 : 1.99m 軽量脚立(アルミ製)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | BS210FX |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.99 | 段数 | 7 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 684×126×2106 | 設置寸法(W)×(D)mm | 684×1335 |
重量(kg) | 6.0 | 天板サイズ | 308×95mm |
有効高さ(m) | 1.70 | 最大使用荷重 | 100㎏ |
踏みざん幅 | 40mm | 収納寸法 | 684(W)×126(D)×2106(H)mm |
アルミ合金製 | |||
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 | |||
おしゃれなブラックカラーを採用! | |||
※専用脚立の為、はしごになりません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 03:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1835ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903AC-251 0.82m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-252 1.12m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-253 1.41m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-254 1.71m 軽量脚立(アルミ製) |
EA903AC-255 1.99m 軽量脚立(アルミ製) |