品番 : EA903AD-220A
品名 : 2.17m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRW-210FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 251×160mm |
| 天板高さ(m) | 1.86~2.17 | 脚立長(m) | 1.86~2.17 |
| 使用最大高さ(m) | 1.57~1.87 | はしご長(m) | 3.93~4.57 |
| 伸縮幅 | 300mm | 踏みざん幅 | 60mm |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 658×169×1988 | 設置寸法(W)×(D)mm | 606~686×1147~1416 |
| 段数 | 7段 | 重量 | 10.4kg |
| アルミ合金製 | |||
| 奥行60mmのワイドステップ | |||
| 伸縮脚は6mmピッチで調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AD-160A 1.57m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| EA903AD-190A 1.87m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| EA903AD-220A 2.17m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用) |

画像は5段