詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AD-160A

品名 : 1.57m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PRW-150FX
最大使用荷重 100kgf 天板サイズ 251×160mm
天板高さ(m) 1.27~1.57 使用最大高さ(m) 0.98~1.28
脚立長(m) 1.27~1.57 はしご長(m) 2.70~3.33
伸縮幅 300mm 踏みざん幅 60mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 550×169×1371 設置寸法(W)×(D)mm 498~578×786~1055
段数 5段 重量 7.4kg
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,700 (税抜)/ 37,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1764ページ
バリエーション一覧
EA903AD-160A 1.57m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903AD-190A 1.87m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903AD-220A 2.17m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
ウェブカタログ画像
  • 画像は6段
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top