品番 : EA903AZ-5
品名 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRT-Z1 |
|---|---|---|---|
| 設置サイズ | φ78mm | 材質 | 樹脂、ゴム |
| 重量 | 200g | 適合品 | EA903AD-160A、-190A、-220A EA903A-31、-32、-33、-34 EA903AB-22、-23、-24 |
| サイズ | φ85×85(H)mm | ||
| 伸縮脚立の端具を交換することで、高さだけでなく角度のついた場所でも設置が可能となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/24 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1775ページ | ||||
