品番 : EA903AB-24
品名 : 2.31m はしご兼用脚立(伸縮脚)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRH-1821FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板サイズ | 251×160mm |
| 天板高さ(長わく/短わく) | 1.87~2.31/1.57~2.01mm | はしご全長 | 3.64~4.56m |
| 折りたたみサイズ(W×D×H) | 658×169×1988mm | 段数 | 6/7段 |
| 重量 | 10.7kg | 踏みざん幅 | 60mm |
| アルミ合金製 | |||
| 奥行き60mmのワイドステップ | |||
| 高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。 | |||
| 伸縮脚は6mmピッチで調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AB-22 1.72m はしご兼用脚立(伸縮脚) |
| EA903AB-23 2.01m はしご兼用脚立(伸縮脚) |
| EA903AB-24 2.31m はしご兼用脚立(伸縮脚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA903-91 : スベリ止め端具(2個組) |
| オプション | EA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は4/5段