詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-23

品名 : 2.01m はしご兼用脚立(伸縮脚)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PRH-1518FX
最大使用荷重 100kg 天板サイズ 251×160mm
天板高さ(長わく/短わく) 1.57~2.01/1.28~1.72 はしご全長 3.02~3.94m
折りたたみサイズ(W×D×H) 604×169×1679mm 段数 5/6段
重量 9.1kg 踏みざん幅 60mm
アルミ合金製
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
奥行き60mmのワイドステップ
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

44,200 (税抜)/ 48,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1764ページ
バリエーション一覧
EA903AB-22 1.72m はしご兼用脚立(伸縮脚)
EA903AB-23 2.01m はしご兼用脚立(伸縮脚)
EA903AB-24 2.31m はしご兼用脚立(伸縮脚)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は4/5段
  • ※代表画像\n画像は4/5段
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top