詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-22

品名 : 1.72m はしご兼用脚立(伸縮脚)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PRH-1215FX
最大使用荷重 100kg 天板サイズ 251×160mm
天板高さ(長わく/短わく) 1.28~1.72m/0.98~1.42m はしご全長 2.40~3.32m
折りたたみサイズ(W×D×H) 550×169×1371mm 重量 7.7kg
踏みざん幅 60mm
アルミ合金製
奥行き60mmのワイドステップ
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

37,800 (税抜)/ 41,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/08 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1814ページ
バリエーション一覧
EA903AB-22 1.72m はしご兼用脚立(伸縮脚)
EA903AB-23 2.01m はしご兼用脚立(伸縮脚)
EA903AB-24 2.31m はしご兼用脚立(伸縮脚)
メイン画像
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top