品番 : EA903PA-12A
品名 : 1.24-1.55m はしご兼用脚立(伸縮脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | SCN-150A |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.24~1.55 | はしご長(m) | 2.63~3.27 |
段数 | 5 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 545×170×1340 |
設置寸法(W)×(D)mm | 543~599×927~1115 | 重量(kg) | 8.2 |
最大使用荷重 | 100kg | 踏ざん幅 | 55mm |
踏ざん間隔 | 305mm | 天板サイズ | 303×172㎜ |
材質 | アルミニウム合金 | ||
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。 | |||
はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。 |
|||
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能 | |||
伸縮脚は6mmピッチで調整可能 | |||
立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903PA-11A 0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) |
EA903PA-12A 1.24-1.55m はしご兼用脚立(伸縮脚) |
EA903PA-13A 1.53-1.84m はしご兼用脚立(伸縮脚) |
拡大