品番 : EA903SA-1A
品名 : 1.68m 脚立(絶縁/FRP製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FRP-SL18S |
---|---|---|---|
材質 | 支柱:FRP ステップ:アルミ合金 |
最大使用荷重 | 100kgf |
天板高さ | 1.68m | 天板寸法 | 260×165mm |
段数 | 6 | 踏みざん幅 | 60mm |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 645×170×1810 | 設置寸法(W)×(D)mm | 644×1218 |
重量(kg) | 9.8 | ||
耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 | |||
収納時の横ズレを防止するための金具付き | |||
中折れ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0227ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903SA-1A 1.68m 脚立(絶縁/FRP製) |
EA903SA-2A 1.97m 脚立(絶縁/FRP製) |
EA903SA-3A 2.26m 脚立(絶縁/FRP製) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋 |
拡大
画像はEA903SA-3Aです