品番 : EA903SD-4A
品名 : 1.68m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FRP-SL18 |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 100kgf | 材質 | 支柱:FRP ステップ:アルミ合金 |
天板高さ | 1.68m | 天板寸法 | 260×162mm |
はしご全長 | 3.57m | 段数 | 6 |
踏みざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 645×170×1810 |
設置寸法(W)×(D)mm | 644×1218 | 重量(kg) | 9.1 |
耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,700 円(税抜)/ 53,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0227ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903SD-1A 0.81m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
EA903SD-2A 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
EA903SD-4A 1.68m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋 |