品番 : EA905DH-12B
品名 : 0.73-1.03m 足場台(調整脚付)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PXGE-710FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 0.73~1.03m |
| 天板サイズ | 300(W)×881(D)mm | 踏みざん幅 | 43mm |
| 折りたたみサイズ | 436(W)×925(D)×196(H)mm | 設置寸法 | 436~492mm×1351~1536mm |
| 段数 | 3 | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 7.9kg | ||
| 脚の長さを調整できる3段足場台 | |||
| 天板両端に転落予防プレート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DH-12B 0.73-1.03m 足場台(調整脚付) |
| EA905DH-13B 1.03-1.33m 足場台(調整脚付) |
