品番 : EA905DH-13B
品名 : 1.03-1.33m 足場台(調整脚付)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PXGE-1012FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 1.03~1.33m |
| 天板サイズ | 300(W)×1200(D)mm | 踏みざん幅 | 43mm |
| 折りたたみサイズ | 490(W)×1244(D)×191(H)mm | 設置寸法 | 490~546mm×1850~2036mm |
| 段数 | 4 | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 9.6kg | ||
| 脚の長さを調整できる4段足場台 | |||
| 天板両端に転落予防プレート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,900 円(税抜)/ 51,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DH-12B 0.73-1.03m 足場台(調整脚付) |
| EA905DH-13B 1.03-1.33m 足場台(調整脚付) |
