詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DJ-3

品名 : 0.82m 足場台(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PXGK-910W
天板高さ(m) 0.82 段数 3
重量(kg) 7.1 天板サイズ(W×D)mm 400×881
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 555×925×193 設置寸法(W)×(D)mm 555×1403
材質 本体:アルミ
金具:スチール
支柱端具:塩ビ
最大使用荷重 130kg
踏みざん幅 43mm
軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。
ワイド天板(400mm)
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,900 (税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1823ページ
バリエーション一覧
EA905DJ-3 0.82m 足場台(アルミ製)
EA905DJ-4 1.11m 足場台(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top