品番 : EA905DJ-4
品名 : 1.11m 足場台(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PXGK-1212W |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 130kg | 天板高さ(m) | 1.11 |
| 天板サイズ(W×D)mm | 400×1200 | 段数 | 4 |
| 踏みざん幅 | 43mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 609×1902 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 609×1244×191 | 材質 | 本体:アルミ 金具:スチール 支柱端具:塩ビ |
| 重量(kg) | 8.9 | ||
| 軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台 | |||
| ワイド天板で安定感があります。 | |||
| 台の端を足裏で感知する足裏感知板により、転落を未然に防止することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DJ-3 0.82m 足場台(アルミ製) |
| EA905DJ-4 1.11m 足場台(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-24 : 簡易アウトリガー(1組) |
