品番 : EA905ME-130WA
品名 : 1.36-1.76m 足場(手がかり棒+感知ロッド付)
脚踏み機構により、主脚開閉が簡単になり作業性の向上化。
四方を囲む感知ロッドにより転落の予防が可能。
四方を囲む感知ロッドにより転落の予防が可能。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSJ18TRU |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.36~1.76 | 段数 | 5 |
重量(kg) | 25.7 | 天板サイズ(W)×(D)mm | 500×1530 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 824×1592×275 | 設置寸法(W)×(D)mm | 825~912×2494~2724 |
最大使用荷重 | 150kg | 踏ざん幅 | 55mm |
仮設工業会認定品 | |||
アルミ合金製 | |||
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能 | |||
天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。 | |||
四方を囲む感知ロッド:感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
184,000 円(税抜)/ 202,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA905ME-100A 0.73-1.13m 足場(手がかり棒付) |
EA905ME-130A 1.045-1.445m 足場(手がかり棒+感知ロッド付) |
EA905ME-130WA 1.36-1.76m 足場(手がかり棒+感知ロッド付) |