詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LB-25

品名 : 25.0cm 長靴(ショート丈)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 WW-724
サイズ 25.0cm 材質 塩化ビニール、裏:ポリエステル
3E 長さ 25.5cm(26.0cmで)
重量 約575g(26.0cm片足で) カラー
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA910LB-25 25.0cm 長靴(ショート丈)
EA910LB-25.5 25.5cm 長靴(ショート丈)
EA910LB-26 26.0cm 長靴(ショート丈)
EA910LB-26.5 26.5cm 長靴(ショート丈)
EA910LB-27 27.0cm 長靴(ショート丈)
EA910LB-28 28.0cm 長靴(ショート丈)
ウェブカタログ画像
※画像はEA910LB-26です。
  • ※画像はEA910LB-26です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top