品番 : EA910LB-28
品名 : 28.0cm 長靴(ショート丈)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | WW-724 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28.0cm | 材質 | 塩化ビニール、裏:ポリエステル |
| 幅 | 3E | 長さ | 25.5cm(26.0cmで) |
| 重量 | 約575g(26.0cm片足で) | カラー | 黒 |
| コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LB-25 25.0cm 長靴(ショート丈) |
| EA910LB-25.5 25.5cm 長靴(ショート丈) |
| EA910LB-26 26.0cm 長靴(ショート丈) |
| EA910LB-26.5 26.5cm 長靴(ショート丈) |
| EA910LB-27 27.0cm 長靴(ショート丈) |
| EA910LB-28 28.0cm 長靴(ショート丈) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA910LB-26です。
