品番 : EA910LB-25.5
品名 : 25.5cm 長靴(ショート丈)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | WW-724 |
---|---|---|---|
材質 | 塩化ビニール、裏:ポリエステル | 幅 | 3E |
サイズ | 25.5cm | 長さ | 25.5cm(26.0cmで) |
重量 | 約575g(26.0cm片足で) | ||
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ | |||
カラー | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LB-25 25.0cm 長靴(ショート丈) |
EA910LB-25.5 25.5cm 長靴(ショート丈) |
EA910LB-26 26.0cm 長靴(ショート丈) |
EA910LB-26.5 26.5cm 長靴(ショート丈) |
EA910LB-27 27.0cm 長靴(ショート丈) |
EA910LB-28 28.0cm 長靴(ショート丈) |
拡大
※画像はEA910LB-26です。