品番 : EA910LC-24.5A
品名 : 24.5cm 長靴
仕様
材質 | ゴム | サイズ | 24.5cm |
---|---|---|---|
幅 | 3E | 全長 | 310mm(25.5cmサイズで) |
ふくらはぎ周り | 410mm(25.5cmサイズで) | 重量 | 1160g(1足当り、25.5cmサイズで) |
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。 | |||
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。 | |||
軽量設計なので軽く作業性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 17:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LC-24A 24.0cm 長靴 |
EA910LC-24.5A 24.5cm 長靴 |
EA910LC-25A 25.0cm 長靴 |
EA910LC-25.5A 25.5cm 長靴 |
EA910LC-26A 26.0cm 長靴 |
EA910LC-27A 27.0cm 長靴 |
EA910LC-28A 28.0cm 長靴 |
拡大
※画像はEA910LC-26Aです。