詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LC-24A

品名 : 24.0cm 長靴

仕様

サイズ 24.0cm 材質 ゴム
3E 総丈 31.5cm
胴周囲 40.5cm 重量 約610g(片足)
吸汗、抗菌の裏布使用のため、不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。
滑りにくい靴底で作業を助けます。
追加説明
カタログ価格

7,640 (税抜)/ 8,404 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2273ページ

代替品

EA910LL-24A
  • 品番

    EA910LL-24A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA910LC-24A 24.0cm 長靴
EA910LC-24.5A 24.5cm 長靴
EA910LC-25A 25.0cm 長靴
EA910LC-25.5A 25.5cm 長靴
EA910LC-26A 26.0cm 長靴
EA910LC-27A 27.0cm 長靴
EA910LC-28A 28.0cm 長靴
ウェブカタログ画像
※画像はEA910LC-26Aです。
  • ※画像はEA910LC-26Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top