品番 : EA910LC-26A
品名 : 26.0cm 長靴
仕様
| メーカー | ミツウマ | 商品名 | フリスクライトNo.1056 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 26.0cm | カラー | ブラック |
| 幅 | 3E(幅広) | 総丈 | 31.5cm |
| 胴周囲 | 42.5cm | 材質 | ゴム(表面:エンボス加工) |
| 重量 | 約650g(片足) | ||
| 動きやすさを追求した軽量設計で作業性に優れ、あらゆるシーンに対応します。 | |||
| メッシュ裏地から汗をキャッチし中底に搭載されたキャタピラ意匠へと放出する、透湿性の高いエアウェーブ構造 | |||
| 吸汗・抗菌裏布使用。不快な足ムレを防ぎサラサラ感が持続します。 | |||
| 滑りにくい靴底で作業を助けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/25 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LC-24A 24.0cm 長靴 |
| EA910LC-24.5A 24.5cm 長靴 |
| EA910LC-25A 25.0cm 長靴 |
| EA910LC-25.5A 25.5cm 長靴 |
| EA910LC-26A 26.0cm 長靴 |
| EA910LC-27A 27.0cm 長靴 |
| EA910LC-28A 28.0cm 長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
